!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS JETABLES,TG(10),3MIL,SANS POUDRE,NITRILE,GRAIN,BL,100PQT

GANTS JETABLES,TG(10),3MIL,SANS POUDRE,NITRILE,GRAIN,BL,100PQT

MICROFLEX

GANTS JETABLES,TG(10),3MIL,SANS POUDRE,NITRILE,GRAIN,BL,100PQT close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GANTS JETABLES,TG(10),3MIL,SANS POUDRE,NITRILE,GRAIN,BL,100PQT

GANTS JETABLES,TG(10),3MIL,SANS POUDRE,NITRILE,GRAIN,BL,100PQT

MICROFLEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $17.56 / PAQUET de 100

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article ANL92134100
  • N° de modèle du manufacturier 92134100
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.1 lb

Informations sur le produit

Ce gant Microflex-92-134 jetable bleu est en nitrile et de très grande taille, 10. Il est conçu pour le contact alimentaire et un usage général et répond aux nomes ASTM D6319, FDA21 CFR 177-2600, ISO 13485, ISO 9001 Classe examen médical Épaisseur de paume de 2,80 mil, gants de 9½po sans poudre. Ils sont dotés de bouts de doigts texturés.

Spécifications techniques

  • ArticleGant jetable
  • AntistatiqueNon
  • Style de manchettePerlée
  • Méthode de double gantageIntérieur
  • Épaisseur des doigts4,30 mil
  • Longueur9 1/2 po
  • Type de gant médicalExamen
  • PoudreSans poudre
  • NormesASTM D6319, FDA21 CFR 177-2600, ISO 13485, ISO 9001, US QSR/FDA 510(k) Medical Examination Grade (qualité pour examen médical)
  • TextureCuir fleur
  • Sans accélérateurOui
  • Testé pour les médicaments de chimiothérapieNon
  • Taille - alphabétiqueTG
  • Niveau de qualité acceptable (NQA) 1.5
  • Couleur Bleu
  • Type de gant jetable Qualité alimentaire, usage général
  • Caractéristiques Bouts des doigts texturés
  • Sans latex Oui
  • Matériau Nitrile
  • Épaisseur de la paume 2,80 mil
  • Sans silicone Non
  • Stérile/non stérile Non stérile
  • Emplacement de la texture Bouts des doigts
  • Série Microflex 92-134
  • Testé pour la protection contre le fentanyl Non
  • Taille - numérique 10
  • Pays d’origine Malaisie (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande