!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
JOINT TORIQUE METRIQUE KIT-E-90D

JOINT TORIQUE METRIQUE KIT-E-90D

HERCULES

JOINT TORIQUE METRIQUE KIT-E-90D close
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
JOINT TORIQUE METRIQUE KIT-E-90D

JOINT TORIQUE METRIQUE KIT-E-90D

HERCULES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $180.60 / CHAQUE
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
  • N° article HBSMETRICOKIT-E90D
  • N° de modèle du manufacturier METRIC O KIT-E-90D
  • N° de classification normalisée des produits et services 31181506
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.62 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTrousse de joint torique
  • MatériauBuna-N
  • Nb de tailles36
  • DuretéDur
  • Type de boîtierBoîte en plastique avec tableau dans le couvercle
  • Plage de température-40 Degrees à 240 Degrees F
  • ApplicationIndustrielle, automobile et de plomberie
  • SAE ou métrique Métrique
  • Nb de pièces 500
  • Duromètre 90 Shore A
  • Tailles incluses 4,3X2,4(15), 5x1,5(20), 13x1,5(15), 16x1,5(10), 4,1x1,6(20), 3,1x1,6(20), 2,2x1,6(20), 7,1x1,6(20), 9,1X1,6(15), 10,1X1,6(15), 13,1x1,6(15), 4x2(20), 6X2(20), 8x2(15), 9X2(15), 10X2(15), 12x2(15), 14x2(10), 16x2(10), 19x2(10), 20x2(10), 7,6X2,4(15), 5,3X2,4(15), 5,6x2,4(15), 8,3X2,4(15), 8,6X2,4(15), 10x2,5(10), 13x2,5(10), 14x2,5(10), 15x2,5(10), 17x2,5(10), 18x2,5(10), 19x2,5(10), 9x3(10), 10X3(10), 11x3(10)
  • Rencontre/dépasse SAE AS568, SAE J200
  • Couleur Transparent, noir