!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MANILLE LVG,GPLE À VIS,IVA2,TRTMNT THERMIQUE,1.81 X 1¼ PO,CORPS DE 1 1/8PO,AC CARB./AC ALLIÉ

MANILLE LVG,GPLE À VIS,IVA2,TRTMNT THERMIQUE,1.81 X 1¼ PO,CORPS DE 1 1/8PO,AC CARB./AC ALLIÉ

GOLDEN PIN

MANILLE LVG,GPLE À VIS,IVA2,TRTMNT THERMIQUE,1.81 X 1¼ PO,CORPS DE 1 1/8PO,AC CARB./AC ALLIÉ close
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
MANILLE LVG,GPLE À VIS,IVA2,TRTMNT THERMIQUE,1.81 X 1¼ PO,CORPS DE 1 1/8PO,AC CARB./AC ALLIÉ

MANILLE LVG,GPLE À VIS,IVA2,TRTMNT THERMIQUE,1.81 X 1¼ PO,CORPS DE 1 1/8PO,AC CARB./AC ALLIÉ

GOLDEN PIN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $40.69 / CHAQUE
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
  • N° article VGD2902-0108
  • N° de modèle du manufacturier 2902-0108
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162803
  • PAGE DU CATALOGUE # 594
  • Poids à l’expédition 7.6 lb

Informations sur le produit

Cette goupille d'ancrage est de type IVA2 et possède une goupille à vis. Elle mesure 1,81 po de largeur x 1 ¼ po de diamètre, possède une structure de 1 1/8 po et une largeur d‘élingue de 2,79 po. Cet article a un corps en acier au carbone traité thermiquement, une goupille en acier allié et une finition galvanisée.

Spécifications techniques

  • ArticleEntraves d'ancrage
  • Largeur entre yeux1 4/5 po
  • Longueur intérieure4 2/9 po
  • Épaisseur du corps1 1/8 po
  • Matériau de goupilleAcier allié
  • NormesClasse 2, gamme A, type 4A, É-.U. spec. fed. RR-C-271D
  • Charge d'utilisation 9 1/2 tonnes
  • Matériau du corps Acier au carbone
  • Largeur intérieure 2 39/50 po
  • Diamètre de la broche 1 1/4 po
  • Pin Color Gris