!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MANILLE LEVGE,GPILLE BOULON,TYPE 4A3,GALVANISÉ,1.44 X 1 PO,CRPS DE⅞ PO,ACIER CARBONE/ACIER ALLIÉ

MANILLE LEVGE,GPILLE BOULON,TYPE 4A3,GALVANISÉ,1.44 X 1 PO,CRPS DE⅞ PO,ACIER CARBONE/ACIER ALLIÉ

GOLDEN PIN

MANILLE LEVGE,GPILLE BOULON,TYPE 4A3,GALVANISÉ,1.44 X 1 PO,CRPS DE⅞ PO,ACIER CARBONE/ACIER ALLIÉ close
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
MANILLE LEVGE,GPILLE BOULON,TYPE 4A3,GALVANISÉ,1.44 X 1 PO,CRPS DE⅞ PO,ACIER CARBONE/ACIER ALLIÉ

MANILLE LEVGE,GPILLE BOULON,TYPE 4A3,GALVANISÉ,1.44 X 1 PO,CRPS DE⅞ PO,ACIER CARBONE/ACIER ALLIÉ

GOLDEN PIN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $22.85 / CHAQUE
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
  • N° article VGD2914-0056
  • N° de modèle du manufacturier 2914-0056
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162803
  • PAGE DU CATALOGUE # 593
  • Poids à l’expédition 3.85 lb

Informations sur le produit

Cette manille d'ancrage est de type 4A3 et possède une goupille de boulon. Elle mesure 1,44 po de largeur x 1 po de diamètre, possède une structure de 7/8 po et une largeur d‘élingue de 2,27 po. Cet article a un corps en acier au carbone traité thermiquement, une goupille en acier allié et une finition galvanisée.

Spécifications techniques

  • ArticleEntraves de pinceau
  • Largeur entre yeux1,438 po
  • Matériau de goupilleAcier allié
  • Charge d'utilisation 6-1/2 tonnes
  • Matériau du corps Acier au carbone
  • Normes RR-C-271D, Type 4 A Catégorie A, Classe 3