!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MANILLE DE LEVAGE,GOUPILLE À VIS,TYPE IVA2.0.75 X½ PO,CRPS DE 7/16 PO,ACIER CARBONE/ACIER ALLIÉ

MANILLE DE LEVAGE,GOUPILLE À VIS,TYPE IVA2.0.75 X½ PO,CRPS DE 7/16 PO,ACIER CARBONE/ACIER ALLIÉ

VANGUARD

MANILLE DE LEVAGE,GOUPILLE À VIS,TYPE IVA2.0.75 X½ PO,CRPS DE 7/16 PO,ACIER CARBONE/ACIER ALLIÉ close
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
MANILLE DE LEVAGE,GOUPILLE À VIS,TYPE IVA2.0.75 X½ PO,CRPS DE 7/16 PO,ACIER CARBONE/ACIER ALLIÉ

MANILLE DE LEVAGE,GOUPILLE À VIS,TYPE IVA2.0.75 X½ PO,CRPS DE 7/16 PO,ACIER CARBONE/ACIER ALLIÉ

VANGUARD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $3.51 / CHAQUE
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
  • N° article VGD2902-5028
  • N° de modèle du manufacturier 2902-5028
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161604
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.4 lb

Informations sur le produit

Cette goupille d'ancrage est de type IVA2 et possède une goupille à vis. Il mesure 0,75 largeur x ½ po de diamètre, a une taille de corps de 7/16 po et une largeur de fronde de 1,13 po. Cet article a un corps en acier au carbone, une goupille en acier allié et une finition galvanisée. Il a une limite de charge de travail de 3000 livres.

Spécifications techniques

  • ArticleEntraves d'ancrage
  • Largeur entre yeux0.75"
  • Matériau de goupilleAcier allié
  • Charge d'utilisation 3 000 lb
  • Matériau du corps Acier au carbone
  • Normes RR-C-271D, Type 4 A Catégorie A, Classe 2