!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MANILLE DE LEVAGE,GOUPILLE À VIS,IVA2,TRAITEMT THERMIQ,5/8 PO,CRPS½ PO,ACIER CARBONE/ACIER ALLIÉ

MANILLE DE LEVAGE,GOUPILLE À VIS,IVA2,TRAITEMT THERMIQ,5/8 PO,CRPS½ PO,ACIER CARBONE/ACIER ALLIÉ

GOLDEN PIN

MANILLE DE LEVAGE,GOUPILLE À VIS,IVA2,TRAITEMT THERMIQ,5/8 PO,CRPS½ PO,ACIER CARBONE/ACIER ALLIÉ close
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
MANILLE DE LEVAGE,GOUPILLE À VIS,IVA2,TRAITEMT THERMIQ,5/8 PO,CRPS½ PO,ACIER CARBONE/ACIER ALLIÉ

MANILLE DE LEVAGE,GOUPILLE À VIS,IVA2,TRAITEMT THERMIQ,5/8 PO,CRPS½ PO,ACIER CARBONE/ACIER ALLIÉ

GOLDEN PIN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $5.14 / CHAQUE
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
  • N° article VGD2902-0032
  • N° de modèle du manufacturier 2902-0032
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161604
  • PAGE DU CATALOGUE # 593
  • Poids à l’expédition 0.7 lb

Informations sur le produit

Cette goupille d'ancrage est de type IVA2 et possède une goupille à vis. Elle mesure 5/8 po de diamètre, a une structure de ½ po, et une largeur d‘élingue de 1,25 po. Cet article a un corps en acier au carbone traité thermiquement, une goupille en acier allié et une finition galvanisée. Sa limite de charge utile est de 4 000 livres.

Spécifications techniques

  • ArticleEntraves d'ancrage
  • Matériau du corpsAcier au carbone
  • NormesRR-C-271D, Type 4 A Catégorie A, Classe 2
  • Charge d'utilisation 2 tonnes
  • Matériau de goupille Acier allié