Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Cette manille d'ancrage est de type 4A3 et possède une goupille de boulon. Elle mesure 2,50 po de largeur x 1 ½ po de diamètre, possède une structure de 1 3/8 po et une largeur d‘élingue de 3,62 po. Cet article a un corps en acier au carbone traité thermiquement, une goupille en acier allié et une finition galvanisée. La limite de charge est de 27 000 livres.
Spécifications techniques
ArticleEntraves de pinceau
Largeur entre yeux2,50 po
Matériau de goupilleAcier allié
Charge d'utilisation13-1/2 tonnes
Matériau du corpsAcier au carbone
NormesRR-C-271D, Type 4 A Catégorie A, Classe 3
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 76,69 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 313,63 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: