!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MANILLE LVG,GPLE BOUL.,TYPE 4A3,GALVANISÉ,0.66 X 7/16 PO,CORPS DE 7/16 PO,AC CARB./AC ALLIÉ

MANILLE LVG,GPLE BOUL.,TYPE 4A3,GALVANISÉ,0.66 X 7/16 PO,CORPS DE 7/16 PO,AC CARB./AC ALLIÉ

GOLDEN PIN

MANILLE LVG,GPLE BOUL.,TYPE 4A3,GALVANISÉ,0.66 X 7/16 PO,CORPS DE 7/16 PO,AC CARB./AC ALLIÉ close
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
MANILLE LVG,GPLE BOUL.,TYPE 4A3,GALVANISÉ,0.66 X 7/16 PO,CORPS DE 7/16 PO,AC CARB./AC ALLIÉ

MANILLE LVG,GPLE BOUL.,TYPE 4A3,GALVANISÉ,0.66 X 7/16 PO,CORPS DE 7/16 PO,AC CARB./AC ALLIÉ

GOLDEN PIN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $4.32 / CHAQUE
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
  • N° article VGD2914-0024
  • N° de modèle du manufacturier 2914-0024
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162803
  • PAGE DU CATALOGUE # 593
  • Poids à l’expédition 0.36 lb

Informations sur le produit

Cette manille d'ancrage est de type 4A3 et possède une goupille de boulon. Elle mesure 0,66 po de largeur x 3/8 po de diamètre, possède une structure de 7/16 po et une largeur d‘élingue de 0,99 po. Cet article a un corps en acier au carbone traité thermiquement, une goupille en acier allié et une finition galvanisée. La limite de charge est de 2000 livres.

Spécifications techniques

  • ArticleEntraves de pinceau
  • Largeur entre yeux0,656 po
  • Charge d'utilisation 1 tonne
  • Matériau de goupille Acier allié