!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MANILLE LVG,GPLE À VIS,IVA2,TRTMNT THERMIQUE,0.67 X 7/16 PO,CORPS DE 3/8PO,AC CARB./AC ALLIÉ

MANILLE LVG,GPLE À VIS,IVA2,TRTMNT THERMIQUE,0.67 X 7/16 PO,CORPS DE 3/8PO,AC CARB./AC ALLIÉ

GOLDEN PIN

MANILLE LVG,GPLE À VIS,IVA2,TRTMNT THERMIQUE,0.67 X 7/16 PO,CORPS DE 3/8PO,AC CARB./AC ALLIÉ close
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
MANILLE LVG,GPLE À VIS,IVA2,TRTMNT THERMIQUE,0.67 X 7/16 PO,CORPS DE 3/8PO,AC CARB./AC ALLIÉ

MANILLE LVG,GPLE À VIS,IVA2,TRTMNT THERMIQUE,0.67 X 7/16 PO,CORPS DE 3/8PO,AC CARB./AC ALLIÉ

GOLDEN PIN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $3.71 / CHAQUE
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
  • N° article VGD2902-0024
  • N° de modèle du manufacturier 2902-0024
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161604
  • PAGE DU CATALOGUE # 593
  • Poids à l’expédition 0.32 lb

Informations sur le produit

Cette goupille d'ancrage est de type IVA2 et possède une goupille à vis. Elle mesure 0,67 po de largeur x 7/16 po de diamètre, possède une structure de 3/8 po et une largeur d‘élingue de 1,01 po. Cet article a un corps en acier au carbone traité thermiquement, une goupille en acier allié et une finition galvanisée. Sa limite de charge utile est de 2 000 livres.

Spécifications techniques

  • ArticleEntraves d'ancrage
  • Largeur entre yeux0,656 po
  • Matériau de goupilleAcier allié
  • Charge d'utilisation 1 tonne
  • Matériau du corps Acier au carbone
  • Normes RR-C-271D, Type 4 A Catégorie A, Classe 2