!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MANILLE ANCRE,GOUPILLE À VIS,TYPE IVA G210,GALVANISÉ,0.47 X 0.31 PO,CRPS 2 PO,ACIER CARBONE

MANILLE ANCRE,GOUPILLE À VIS,TYPE IVA G210,GALVANISÉ,0.47 X 0.31 PO,CRPS 2 PO,ACIER CARBONE

CROSBY

MANILLE ANCRE,GOUPILLE À VIS,TYPE IVA G210,GALVANISÉ,0.47 X 0.31 PO,CRPS 2 PO,ACIER CARBONE close
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
MANILLE ANCRE,GOUPILLE À VIS,TYPE IVA G210,GALVANISÉ,0.47 X 0.31 PO,CRPS 2 PO,ACIER CARBONE

MANILLE ANCRE,GOUPILLE À VIS,TYPE IVA G210,GALVANISÉ,0.47 X 0.31 PO,CRPS 2 PO,ACIER CARBONE

CROSBY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $11.63 / CHAQUE
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
  • N° article CRB1019150
  • N° de modèle du manufacturier 1019150
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162803
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.08 lb

Informations sur le produit

Cette manille d'ancrage est de type IVA G210 et possède une goupille à vis. Elle mesure 0,47 po de largeur x 0,31 po de diamètre, possède une structure de 2 po et une largeur d‘élingue de 5,75 po. Cet article est fabriqué en acier au carbone et a une finition galvanisée à chaud. La limite de charge est de 1000 livres.

Spécifications techniques

  • ArticleChaîne d'entraves
  • Largeur entre yeux0.469"
  • Matériau de goupilleAcier allié
  • Charge d'utilisation 1 000 lb
  • Matériau du corps Acier au carbone
  • Normes ASME B30.26, RR-C-271F
  • Pays d’origine Variable (sous réserve de modification)