!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RACCORD TUYAU,3/4 PO X 1/2 PO

RACCORD TUYAU,3/4 PO X 1/2 PO

USA SEALING

RACCORD TUYAU,3/4 PO X 1/2 PO close
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
RACCORD TUYAU,3/4 PO X 1/2 PO

RACCORD TUYAU,3/4 PO X 1/2 PO

USA SEALING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $68.42 / CHAQUE
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
  • N° article USSZUSA-PF4978
  • N° de modèle du manufacturier ZUSA-PF-4978
  • N° de classification normalisée des produits et services 40170000
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.33 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRaccord de tuyau métallique
  • Taille nominale du tuyau - côté A3/4 po
  • Genre - côté BMâle
  • Type - côté BNPT
  • Matériau du raccord de tuyauLaiton
  • NormesANSI/ASME B31.3, ANSI/ASME B1.20.1, ANSI/ASME B31.1
  • CouleurJaune
  • Classe de matériauC38500
  • Taille hexagonale1 1/16 po
  • Joint d'étanchéité inclusJoint non inclus
  • Longueur hors tout1 27/32 po
  • Genre - côté A Mâle
  • Type - côté A NPT
  • Taille nominale du tuyau - côté B 1/2 po
  • Déplacement/course, 1ere étage 3 200 lb/po²
  • Forme spécifique du raccord de tuyau Mamelon de réduction hexagonal
  • Forme de base du raccord de tuyau Droit
  • Finition/revêtement Brillant, non revêtu
  • Pour la catégorie des tuyaux Catégorie 80
  • Pâte d'étanchéité pour raccords filetés préappliqué inclus Scellant pour filetage pré-appliqué non inclus
  • Pression de vapeur max. 1 900 lb/po²