!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RACCORD MARCHAND 1/8 PO FNPT GALV

RACCORD MARCHAND 1/8 PO FNPT GALV

APPROVED VENDOR

RACCORD MARCHAND 1/8 PO FNPT GALV close
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
RACCORD MARCHAND 1/8 PO FNPT GALV

RACCORD MARCHAND 1/8 PO FNPT GALV

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2.00 / CHAQUE
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
  • N° article GGM2KME5
  • N° de modèle du manufacturier 61100
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121704
  • PAGE DU CATALOGUE # 1738
  • Poids à l’expédition 0.035 lb

Spécifications techniques

  • ArticleManchon type américain
  • Genre - côté AFemelle
  • Type - côté ANPT
  • Taille nominale du tuyau - côté B1/8 po
  • Matériau du raccord de tuyauAcier
  • ApplicationEau potable
  • CouleurGris
  • Filetage du tuyau - côté A27
  • Filetage du tuyau - côté B27
  • Pression de vapeur max.150 lb/po²
  • Classe Classe 150
  • Taille nominale du tuyau - côté A 1/8 po
  • Genre - côté B Femelle
  • Type - côté B NPT
  • Forme spécifique du raccord de tuyau Accouplement marchand
  • Forme de base du raccord de tuyau Manchon d'accouplement
  • Diamètre extérieur - côté A 1/8 po
  • Diamètre extérieur - côté B 9/16 po
  • Pour la catégorie des tuyaux 40
  • Longueur hors tout 3/4 po
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)