!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SARRAU LABO RESIST. FLAMMES, BL, P, H

SARRAU LABO RESIST. FLAMMES, BL, P, H

VF IMAGEWEAR

SARRAU LABO RESIST. FLAMMES, BL, P, H close
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
SARRAU LABO RESIST. FLAMMES, BL, P, H

SARRAU LABO RESIST. FLAMMES, BL, P, H

VF IMAGEWEAR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $270.13 / CHAQUE
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
  • N° article WWG36MX64
  • N° de modèle du manufacturier KNC2RB SM 0R
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181508
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.79 lb

Spécifications techniques

  • ArticleSarrau de laboratoire résistant aux flammes
  • Catégorie EPI pour éclat d'arc électrique1
  • CouleurBleu
  • Poids du tissu4,5 oz
  • Type de fermetureBoutons-pression
  • GenreHommes
  • Haute visibilitéNon
  • Comprend une capucheNon
  • Longueur36 po
  • Taille de poitrine maximale36 po
  • Nb de poches internes0
  • TailleP
  • Nombre total de poches4
  • Taille - type de corpsRégulier
  • Valeur ATPV 4,1 cal/cm²
  • Style de collet Plat
  • Style de manchette Tricot
  • Caractéristiques Fermeture frontale à boutons-pression dissimulés, longueur au genou, poignets en tricot, poches comprenant deux poches de poitrine doublement cousues et deux grandes poches inférieures doublement cousues, accès latéral aux vêtements intérieurs, col traditionnel
  • Type de vêtement Sarrau
  • Type de danger Résistance à la flamme secondaire
  • Style de la capuche Aucune
  • Isolation pour le froid Non
  • Nom du matériau Nomex IIIA
  • Taille de poitrine minimale 34 po
  • Nb de poches externes 4
  • Normes NFPA 2112
  • Motif du dos Aucun
  • Série KNC2RB
  • Pays d’origine Honduras (sous réserve de modification)