!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DISTRIBUTEUR DE BOUCHONS D'OREILLE, ORNG, MOUSSE, M, CLOCHE, 30 DB, SANS FIL, ENROULABLES, CSA, 500 PAIRES

DISTRIBUTEUR DE BOUCHONS D'OREILLE, ORNG, MOUSSE, M, CLOCHE, 30 DB, SANS FIL, ENROULABLES, CSA, 500 PAIRES

MOLDEX

DISTRIBUTEUR DE BOUCHONS D'OREILLE, ORNG, MOUSSE, M, CLOCHE, 30 DB, SANS FIL, ENROULABLES, CSA, 500 PAIRES close
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
DISTRIBUTEUR DE BOUCHONS D'OREILLE, ORNG, MOUSSE, M, CLOCHE, 30 DB, SANS FIL, ENROULABLES, CSA, 500 PAIRES

DISTRIBUTEUR DE BOUCHONS D'OREILLE, ORNG, MOUSSE, M, CLOCHE, 30 DB, SANS FIL, ENROULABLES, CSA, 500 PAIRES

MOLDEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $147.74 / CHAQUE
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
  • N° article MDX6847
  • N° de modèle du manufacturier 6847
  • N° de classification normalisée des produits et services 43191609
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.15 lb

Informations sur le produit

Ce distributeur Mellows PlugStation avec recharge a une capacité de 500 paires de bouchons d'oreille jetables en vrac et comprend un support de montage. Ces bouchons d'oreille sans fil en forme de cloche moyenne sont en mousse et de couleur orange. Ils ont un indice de réduction du bruit de 30 décibels et sont homologuées CSA.

Spécifications techniques

  • ArticleDistributeur de bouchons à oreilles rempli
  • Méthode d'insertionDérouler
  • Forme de bouchon d'oreilleCloche
  • Options de cordonSans cordon
  • Capacité (paires de bouchons d'oreilles)500 paires
  • Matériau du bouchon d'oreilleMousse
  • Type d'emballage - paire de bouchons d'oreilleEn vrac
  • À utiliser avecBouchons d'oreilles
  • Nb de paires par paquet500
  • Taux de réduction du bruit 30 dB
  • Réutilisabilité Jetable
  • Couleur de bouchon d'oreille Orange
  • Taille des bouchons d'oreilles M
  • Détectable par détecteur de métal Non
  • Emballage des bouchons d'oreilles Boîte en vrac
  • Normes ANSI S3.19-1974
  • Comprend Support de montage, matériel
  • Série Mellows PlugStation