!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DISTRIBUTEUR DE BOUCHONS D'OREILLE, ORNG, MOUSSE, M, CLOCHE, 30 DB, SANS FIL, ENROULABLES, CSA, 250 PAIRES

DISTRIBUTEUR DE BOUCHONS D'OREILLE, ORNG, MOUSSE, M, CLOCHE, 30 DB, SANS FIL, ENROULABLES, CSA, 250 PAIRES

MOLDEX

DISTRIBUTEUR DE BOUCHONS D'OREILLE, ORNG, MOUSSE, M, CLOCHE, 30 DB, SANS FIL, ENROULABLES, CSA, 250 PAIRES close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
DISTRIBUTEUR DE BOUCHONS D'OREILLE, ORNG, MOUSSE, M, CLOCHE, 30 DB, SANS FIL, ENROULABLES, CSA, 250 PAIRES

DISTRIBUTEUR DE BOUCHONS D'OREILLE, ORNG, MOUSSE, M, CLOCHE, 30 DB, SANS FIL, ENROULABLES, CSA, 250 PAIRES

MOLDEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $78.66 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article MDX6846
  • N° de modèle du manufacturier 6846
  • N° de classification normalisée des produits et services 43191609
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.4 lb

Informations sur le produit

Ce distributeur Mellows PlugStation avec recharge a une capacité de 250 paires de bouchons d'oreille jetables en vrac et comprend un support de montage. Ces bouchons d'oreille sans fil en forme de cloche moyenne sont en mousse et de couleur orange. Ils ont un indice de réduction du bruit de 30 décibels et sont homologuées CSA.

Spécifications techniques

  • ArticleDistributeur de bouchons à oreilles rempli
  • Méthode d'insertionDérouler
  • Forme de bouchon d'oreilleCloche
  • Options de cordonSans cordon
  • Capacité (paires de bouchons d'oreilles)250 paires
  • Matériau du bouchon d'oreilleMousse
  • Type d'emballage - paire de bouchons d'oreilleEn vrac
  • À utiliser avecBouchons d'oreilles
  • Nb de paires par paquet250
  • Taux de réduction du bruit 30 dB
  • Réutilisabilité Jetable
  • Couleur de bouchon d'oreille Orange
  • Taille des bouchons d'oreilles M
  • Détectable par détecteur de métal Non
  • Emballage des bouchons d'oreilles Boîte en vrac
  • Normes ANSI S3.19-1974
  • Comprend Support de montage, matériel
  • Série Mellows PlugStation

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande