!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS DE GRÉEUR MÉCANIQUE,2TG(11),DOIGT ENTIER,MANCHETTE ENFILABLE,TPR,JAUNE

GANTS DE GRÉEUR MÉCANIQUE,2TG(11),DOIGT ENTIER,MANCHETTE ENFILABLE,TPR,JAUNE

CONDOR

GANTS DE GRÉEUR MÉCANIQUE,2TG(11),DOIGT ENTIER,MANCHETTE ENFILABLE,TPR,JAUNE close
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
GANTS DE GRÉEUR MÉCANIQUE,2TG(11),DOIGT ENTIER,MANCHETTE ENFILABLE,TPR,JAUNE

GANTS DE GRÉEUR MÉCANIQUE,2TG(11),DOIGT ENTIER,MANCHETTE ENFILABLE,TPR,JAUNE

CONDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $66.93 / PAIRE
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
  • N° article WWG53GN02
  • N° de modèle du manufacturier 53GN02
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.54 lb

Informations sur le produit

Ces gants de mécanicien Condor jaunes de taille TTG sont en TPR et PVC. Doigts entiers, manchette à enfiler, rembourrage aux articulations, sangles de serrage, entre-doigt paumes-pouce renforcé.

Spécifications techniques

  • ArticleGants de mécanicien
  • Style de manchetteÀ enfiler
  • Température max.Cuir synthétique
  • Matériau de la doublure du gantNon doublé
  • Couleur du dos du gantJaune
  • Matériau de protection des jointuresCaoutchouc thermoplastique
  • Poids d'isolation de gantRiggers
  • CouleurJaune
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon testé
  • SérieCondor
  • Arbre d'entraînementNon classé
  • Taille - Numérique11
  • Matériau de revêtement de la poignéePVC
  • Catégorie EPI pour éclat d'arc électriqueSans objet
  • Support réflectifNon
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
  • Sans latexNon
  • Matériau des couturesNon
  • Style de protection des mains Gant
  • Isolation Non
  • Matériau de paume Cuir synthétique
  • Matériau du dos (gants) Polyester
  • Construction du gant Coupé-cousu
  • Normes EN 388
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Type de protection antichoc Profil discret
  • Performance du gant Usage général avec entredoigt-index renforcé
  • Taille - alphabétique 2TG
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Oui
  • Caractéristiques du gant Rembourrage aux articulations, sangle de traction, paume renforcée, fourche index-pouce renforcée
  • Paume - double épaisseur de fibre Non
  • Antistatique Non
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Matériau à couches pour paume PVC
  • Pays d’origine Indonésie (sous réserve de modification)