!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS MÉCANICIEN, DOIGT COMPLET, RENFORCÉ, TTG, NOIR, PAUME EN CUIR SYNTHÉTIQUE/SPANDEX

GANTS MÉCANICIEN, DOIGT COMPLET, RENFORCÉ, TTG, NOIR, PAUME EN CUIR SYNTHÉTIQUE/SPANDEX

BOB DALE

GANTS MÉCANICIEN, DOIGT COMPLET, RENFORCÉ, TTG, NOIR, PAUME EN CUIR SYNTHÉTIQUE/SPANDEX close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GANTS MÉCANICIEN, DOIGT COMPLET, RENFORCÉ, TTG, NOIR, PAUME EN CUIR SYNTHÉTIQUE/SPANDEX

GANTS MÉCANICIEN, DOIGT COMPLET, RENFORCÉ, TTG, NOIR, PAUME EN CUIR SYNTHÉTIQUE/SPANDEX

BOB DALE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $14.25 / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article ALG201100152XLPK
  • N° de modèle du manufacturier 20-1-10015-X2L-K
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Informations sur le produit

Ces gants de mécanicien noirs sont de taille 2T-Grand et fabriqués de spandex et ont une paume en cuir synthétique, un rembourrage des jointures en néoprène et des coutures en fil de coton-polyester. Ces gants sont livrés avec une pièce en mousse de paume et ont un motif à double couture avec une bande élastique aux poignets / auto-agrippante, et un style de doigt complet avec des bouts de doigts renforcés.

Spécifications techniques

  • ArticleGants de mécanicien
  • Style de manchetteBouillonnée, à enfiler
  • Matériau de la doublure du gantNon doublé
  • Construction du gantCoupé-cousu
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEANon déterminé
  • CouleurNoir
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon déterminé
  • Série20
  • Performance du gantUsage général
  • Support réflectifNon
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
  • Longueur du gant10 po
  • Matériau à couches pour paumeCuir synthétique
  • Coupe de gantAméricaine
  • Style de protection des mains Gant
  • Matériau de paume Paume en cuir synthétique
  • Matériau du dos (gants) Spandex
  • Matériau de protection des jointures Néoprène
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Niveau de chauffage ANSI/ISEA Sans objet
  • Couverture de l'enduit du gant Sans revêtement
  • Paume - double épaisseur de fibre Oui
  • Antistatique Non
  • Style de main du gant Ambidextre
  • Sans latex Oui
  • Matériau des coutures Fil de coton-polyester
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande