!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS MECANICIEN,TAILLE G,NOIR/HAVANE,PR

GANTS MECANICIEN,TAILLE G,NOIR/HAVANE,PR

SUPERIOR GLOVE

GANTS MECANICIEN,TAILLE G,NOIR/HAVANE,PR close
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
GANTS MECANICIEN,TAILLE G,NOIR/HAVANE,PR

GANTS MECANICIEN,TAILLE G,NOIR/HAVANE,PR

SUPERIOR GLOVE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $73.21 / PAIRE
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
  • N° article SUG375KGTVB-LPR
  • N° de modèle du manufacturier 375KGTVBL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.74 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGant de conduite
  • Régions résistantes aux coupuresComplet
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEAA5
  • Matériau des couturesKevlar
  • IsolationOui
  • NormesANSI/ISEA 105
  • Style de manchetteManchette
  • Résistant à l'huileOui
  • Matériau du dos (gants)Caoutchouc thermoplastique
  • SérieEndura 375KGTVB
  • Paume - double épaisseur de fibreNon
  • Nb de paires par paquet12
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA4
  • CouleurNoir, tan
  • Niveau de chauffage ANSI/ISEA 3
  • Niveau de protection contre les chocs ANSI/ISEA 2
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Température max. 200 degrés C
  • Unité de vente Paire
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Matériau de la doublure du gant Kevlar
  • Arbre d'entraînement -10 degrés C
  • Matériau de paume Peau de chèvre, cuir
  • Taille - alphabétique G
  • Matériau de renforcement intérieur Cuir, peau de chèvre
  • Longueur de poignet 6 po
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 4
  • Pays d’origine Pakistan (sous réserve de modification)