!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS MECANICIEN,POLYURETHANE,CAL 13,PR

GANTS MECANICIEN,POLYURETHANE,CAL 13,PR

IRONCLAD

GANTS MECANICIEN,POLYURETHANE,CAL 13,PR close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GANTS MECANICIEN,POLYURETHANE,CAL 13,PR

GANTS MECANICIEN,POLYURETHANE,CAL 13,PR

IRONCLAD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 22,85 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 274,20 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article IPWKCI3PU07XXXL
  • N° de modèle du manufacturier KCI3PU-07-XXXL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.39 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGants de mécanicien
  • Style de gantMécanicien
  • Style de protection des mainsGant
  • NormesANSI, EN 388
  • Performance du gantÉcran tactile
  • Style de manchetteTricot
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Température max.Sans objet
  • SérieCOMMAND KCI3PU
  • Compatible avec les écrans tactilesOui
  • Nb de paires par paquet12
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA1 963 g
  • Support réflectifOui
  • CouleurJaune haute visibilité
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A3
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 3
  • Classement EN 388 4X43CP
  • Isolation Non
  • Matériau de l'enduit du gant Polyuréthane
  • Niveau de protection contre les chocs ANSI/ISEA 1
  • Couverture de l'enduit du gant Paume
  • Construction du gant Tricot sans coutures
  • Épaisseur Cal. 13
  • Sans silicone Non
  • Unité de vente Paire
  • Force de perforation ANSI/ISEA 103 N
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 4
  • Matériau de paume Polyuréthane
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande