!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS MECANICIEN,POLYURETHANE,CAL 13,PR

GANTS MECANICIEN,POLYURETHANE,CAL 13,PR

IRONCLAD

GANTS MECANICIEN,POLYURETHANE,CAL 13,PR close
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
GANTS MECANICIEN,POLYURETHANE,CAL 13,PR

GANTS MECANICIEN,POLYURETHANE,CAL 13,PR

IRONCLAD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 19,17 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 230,04 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article IPWKCI2PU07XXXL
  • N° de modèle du manufacturier KCI2PU-07-XXXL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.45 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGants de mécanicien
  • Style de gantMécanicien
  • Classement EN 3884X42DP
  • IsolationNon
  • Matériau de l'enduit du gantPolyuréthane
  • Niveau de protection contre les chocs ANSI/ISEA1
  • Couverture de l'enduit du gantPaume
  • Construction du gantTricot sans coutures
  • ÉpaisseurCal. 13
  • Sans siliconeNon
  • Unité de ventePaire
  • Force de perforation ANSI/ISEA103 N
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA3
  • Matériau de paumePolyuréthane
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A2
  • Style de protection des mains Gant
  • Normes ANSI, EN 388
  • Performance du gant Écran tactile
  • Style de manchette Tricot
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Température max. Sans objet
  • Série COMMAND KCI2PU
  • Compatible avec les écrans tactiles Oui
  • Nb de paires par paquet 12
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA 2 161 g
  • Support réflectif Oui
  • Couleur Jaune haute visibilité