!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS DE MECANICIEN, ORANGE, PR

GANTS DE MECANICIEN, ORANGE, PR

IRONCLAD

GANTS DE MECANICIEN, ORANGE, PR close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GANTS DE MECANICIEN, ORANGE, PR

GANTS DE MECANICIEN, ORANGE, PR

IRONCLAD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 61,01 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 732,12 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article IPWSDX2P07XXXL
  • N° de modèle du manufacturier SDX2P-07-XXXL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.545 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGants de mécanicien
  • Niveau de protection contre les chocs ANSI/ISEA2
  • IsolationNon
  • Matériau de la doublure du gantKevlar
  • Couleur du dos du gantOrange/jaune
  • Matériau de protection des jointuresCaoutchouc thermoplastique
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEAA6
  • CouleurOrange
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA4
  • Niveau de chauffage ANSI/ISEASans objet
  • Performance du gantAdhérence élevée
  • Matériau de revêtement de la poignéePVC
  • Motif de priseÀ pois
  • Support réflectifNon
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA3 843 g
  • Force de perforation ANSI/ISEA158 N
  • AntistatiqueNon
  • Classement EN 3884X44FP
  • Longueur du gant10 1/2 po
  • Sans latexOui
  • Régions résistantes aux coupures Côté paume
  • Style de manchette Manchette
  • Matériau de paume Cuir synthétique
  • Matériau du dos (gants) Nylon
  • Construction du gant Coupé-cousu
  • Normes ANG
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Type de protection antichoc Standard
  • Série KONG
  • Arbre d'entraînement Non classé
  • Caractéristiques du gant Courroie
  • Paume - double épaisseur de fibre Non
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA 18 994
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 5
  • Force d'impact ANSI/ISEA 6,5 kN
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Oui
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Couleur du revêtement adhérent Orange
  • Matériau des coutures Nylon
  • Pays d’origine Indonésie (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande