!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS DE MECANICIEN, ORANGE, PR

GANTS DE MECANICIEN, ORANGE, PR

IRONCLAD

GANTS DE MECANICIEN, ORANGE, PR close
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
GANTS DE MECANICIEN, ORANGE, PR

GANTS DE MECANICIEN, ORANGE, PR

IRONCLAD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 61,01 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 732,12 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article IPWSDX2P02S
  • N° de modèle du manufacturier SDX2P-02-S
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.4 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGants de mécanicien
  • Niveau de protection contre les chocs ANSI/ISEA2
  • IsolationNon
  • Matériau de la doublure du gantKevlar
  • Couleur du dos du gantOrange/jaune
  • Matériau de protection des jointuresCaoutchouc thermoplastique
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEAA6
  • CouleurOrange
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA1
  • Niveau de chauffage ANSI/ISEASans objet
  • Performance du gantAdhérence élevée
  • Matériau de revêtement de la poignéePVC
  • Motif de priseÀ pois
  • Support réflectifNon
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA3 843 g
  • Force de perforation ANSI/ISEA158 N
  • AntistatiqueNon
  • Classement EN 3884X44FP
  • Longueur du gant10 1/2 po
  • Sans latexOui
  • Régions résistantes aux coupures Côté paume
  • Style de manchette Manchette
  • Matériau de paume Cuir synthétique
  • Matériau du dos (gants) Nylon
  • Construction du gant Coupé-cousu
  • Normes ANG
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Type de protection antichoc Standard
  • Série KONG
  • Arbre d'entraînement Non classé
  • Caractéristiques du gant Courroie
  • Paume - double épaisseur de fibre Non
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA 18 994
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 5
  • Force d'impact ANSI/ISEA 6,5 kN
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Oui
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Couleur du revêtement adhérent Orange
  • Matériau des coutures Nylon
  • Pays d’origine Indonésie (sous réserve de modification)