Protégez vos mains avec ces gants de sécurité pour mécanicien. Contenant une paume en mousse rembourrée et un rembourrage des jointures en polyuréthane et en mousse, ces gants sont disponibles en taille Moyen et en couleur noire et orange. Avec des ailes et un poignet à sangle, ces gants sont conçus pour la sécurité.
Technical Specs
ArticleGant
Style de manchetteAutoagrippante
Matériau de paumeMicrofibre
Matériau du dos (gants)Spandex
NormesANSI/ISEA 105, EN 388
CouleurNoir, orange
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon testé
Série025 Overtime
Matériau de revêtement de la poignéeSilicone
Motif de priseImpression
Support réflectifNon
Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Oui
Style de main du gantGauche et droite
Couleur du revêtement adhérentNoir
Matériau à couches pour paumeMicrofibre
Matériau de poignetNéoprène
Niveau de protection contre les chocs ANSI/ISEA2
IsolationNon
Matériau de la doublure du gantNon doublé
Construction du gantCoupé-cousu
Compatible avec les écrans tactilesNon
Couverture des doigtsDoigt complet
Type de protection antichocStandard
Performance du gantConstruction générale
Caractéristiques du gantDos en Spandex fabriqué avec du fil polyester WasteNot composé à 96 % de bouteilles PET recyclées, paume en microfibre résistante avec rembourrage en mousse, impression en silicone pour une bonne préhension, filet d'aération sur le dos de la main, caoutchouc résistant sur les doigts et le pouce, support en microfibre pour le pouce, poignet en néoprène bien ajusté