!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS DE MECANICIEN, JAUNE HTE VIS, PR

GANTS DE MECANICIEN, JAUNE HTE VIS, PR

IRONCLAD

GANTS DE MECANICIEN, JAUNE HTE VIS, PR close
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
GANTS DE MECANICIEN, JAUNE HTE VIS, PR

GANTS DE MECANICIEN, JAUNE HTE VIS, PR

IRONCLAD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $47.45 / PAIRE
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
  • N° article IPWIEXHZI502S
  • N° de modèle du manufacturier IEX-HZI5-02-S
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.45 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGants de mécanicien
  • Style de protection des mainsGant
  • Style de manchetteAutoagrippante
  • Température max.Sans objet
  • Matériau de la doublure du gantPEHP
  • Couleur du dos du gantOrange/jaune
  • Matériau de protection des jointuresCaoutchouc thermoplastique
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEAA6
  • CouleurJaune haute visibilité
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA3
  • SérieCOMMAND IEX-HZI5
  • Arbre d'entraînementNon classé
  • Paume - double épaisseur de fibreNon
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA2 200
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA2
  • Nb de paires par paquet12
  • AntistatiqueNon
  • Classement EN 3883X43FP
  • Sans latexOui
  • Régions résistantes aux coupures Complet
  • Niveau de protection contre les chocs ANSI/ISEA 1
  • Isolation Non
  • Matériau de paume Cuir synthétique
  • Matériau du dos (gants) Polyester
  • Construction du gant Coupé-cousu
  • Normes ANSI 105, EN 388-2016
  • Compatible avec les écrans tactiles Oui
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Type de protection antichoc Profil discret
  • Performance du gant Dextérité élevée, entredoigt-index renforcé
  • Caractéristiques du gant Dos respirant, haute visibilité, paume rembourrée, paume renforcée, fourche index-pouce renforcée, compatible avec les écrans tactiles
  • Support réflectif Oui
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA 3 131 g
  • Force de perforation ANSI/ISEA 45 N
  • Unité de vente Paire
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Oui
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Pays d’origine Indonésie (sous réserve de modification)