!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS MECANICIEN, JAUNE FLUO,G,PR

GANTS MECANICIEN, JAUNE FLUO,G,PR

MECHANIX WEAR

GANTS MECANICIEN, JAUNE FLUO,G,PR close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GANTS MECANICIEN, JAUNE FLUO,G,PR

GANTS MECANICIEN, JAUNE FLUO,G,PR

MECHANIX WEAR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $76.93 / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article MWXMCMGX91010
  • N° de modèle du manufacturier MCMG-X91-010
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.35 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGants de mécanicien
  • Style de protection des mainsGant
  • IsolationNon
  • Matériau du dos (gants)Cuir synthétique, TrekDry
  • Construction du gantCoupé-cousu
  • Matériau de l'enduit du gantSans revêtement
  • Compatible avec les écrans tactilesOui
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • SérieCoupe max. X91
  • Performance du gantDextérité élevée
  • Taille - Numérique10
  • Caractéristiques du gantCompatible avec les écrans tactiles
  • Support réflectifNon
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA6 000 g
  • Force de perforation ANSI/ISEA100 N
  • Unité de ventePaire
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Oui
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Sans latexNon
  • Longueur de poignet1 po
  • Couleur du revêtement du gantSans revêtement
  • Régions résistantes aux coupures Complet
  • Style de manchette Autoagrippante
  • Matériau de paume Cuir synthétique
  • Couleur du dos du gant Jaune
  • Normes ANSI, EN388
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A9
  • Couleur Jaune fluorescent
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 3
  • Couverture de l'enduit du gant Sans revêtement
  • Taille - alphabétique G
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Oui
  • Paume - double épaisseur de fibre Non
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA 1 000
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 4
  • Nb de paires par paquet 1
  • Antistatique Non
  • Classement EN 388 3X42F
  • Longueur du gant 12 po
  • Matériau des coutures Nylon, polyester
  • Matériau de poignet Cuir synthétique, TPR
  • Fini de l'enduit du gant Sans revêtement
  • Pays d’origine Philippines (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande