!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS MECANICIEN, JAUNE FLUO,TG,PR

GANTS MECANICIEN, JAUNE FLUO,TG,PR

MECHANIX WEAR

GANTS MECANICIEN, JAUNE FLUO,TG,PR close
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
GANTS MECANICIEN, JAUNE FLUO,TG,PR

GANTS MECANICIEN, JAUNE FLUO,TG,PR

MECHANIX WEAR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $76.93 / PAIRE
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
  • N° article MWXMCMGX91011
  • N° de modèle du manufacturier MCMG-X91-011
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.38 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGants de mécanicien
  • Style de protection des mainsGant
  • IsolationNon
  • Matériau du dos (gants)Cuir synthétique, TrekDry
  • Construction du gantCoupé-cousu
  • Matériau de l'enduit du gantSans revêtement
  • Compatible avec les écrans tactilesOui
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • SérieCoupe max. X91
  • Performance du gantDextérité élevée
  • Taille - Numérique11
  • Caractéristiques du gantCompatible avec les écrans tactiles
  • Support réflectifNon
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA6 000 g
  • Force de perforation ANSI/ISEA100 N
  • Unité de ventePaire
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Oui
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Sans latexNon
  • Longueur de poignet1 po
  • Couleur du revêtement du gantSans revêtement
  • Régions résistantes aux coupures Complet
  • Style de manchette Autoagrippante
  • Matériau de paume Cuir synthétique
  • Couleur du dos du gant Jaune
  • Normes ANSI, EN388
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A9
  • Couleur Jaune fluorescent
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 3
  • Couverture de l'enduit du gant Sans revêtement
  • Taille - alphabétique TG
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Oui
  • Paume - double épaisseur de fibre Non
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA 1 000
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 4
  • Nb de paires par paquet 1
  • Antistatique Non
  • Classement EN 388 3X42F
  • Longueur du gant 12 po
  • Matériau des coutures Nylon, polyester
  • Matériau de poignet Cuir synthétique, TPR
  • Fini de l'enduit du gant Sans revêtement
  • Pays d’origine Philippines (sous réserve de modification)