!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS MECANICIEN,RESIST COUP,NR/GR,P,PR

GANTS MECANICIEN,RESIST COUP,NR/GR,P,PR

BOB DALE

GANTS MECANICIEN,RESIST COUP,NR/GR,P,PR close
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
GANTS MECANICIEN,RESIST COUP,NR/GR,P,PR

GANTS MECANICIEN,RESIST COUP,NR/GR,P,PR

BOB DALE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $65.98 / PAIRE
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
  • N° article ALG20910400MK
  • N° de modèle du manufacturier 20-9-10400-M-K
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.8 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGants de mécanicien
  • Niveau de protection contre les chocs ANSI/ISEA2
  • IsolationOui
  • Matériau de la doublure du gantFibre aramide
  • Construction du gantCoupé-cousu
  • NormesANSI/ISEA 105, ANSI/ISEA 138
  • Compatible avec les écrans tactilesOui
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Type de protection antichocStandard
  • SérieX-Site
  • Motif de priseBande de roulement
  • Support réflectifNon
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA4 000 g
  • Force de perforation ANSI/ISEA100 N
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
  • Couleur du revêtement adhérentNoir
  • Régions résistantes aux coupures Complet
  • Matériau d'isolation des gants Thinsulate
  • Matériau de paume Cuir synthétique
  • Matériau du dos (gants) Spandex
  • Matériau de protection des jointures Caoutchouc thermoplastique
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A7
  • Couleur Noir/gris
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 4
  • Niveau de chauffage ANSI/ISEA Non déterminé
  • Matériau de revêtement de la poignée Silicone
  • Paume - double épaisseur de fibre Non
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA 3 000
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 4
  • Force d'impact ANSI/ISEA 6,5 kN
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Sans latex Non