!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANT MECANICIEN,RESIST COUP,NR/JN,2TG,PR

GANT MECANICIEN,RESIST COUP,NR/JN,2TG,PR

BOB DALE

GANT MECANICIEN,RESIST COUP,NR/JN,2TG,PR close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GANT MECANICIEN,RESIST COUP,NR/JN,2TG,PR

GANT MECANICIEN,RESIST COUP,NR/JN,2TG,PR

BOB DALE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $61.03 / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article ALG20110360X2L
  • N° de modèle du manufacturier 20-1-10360-X2L
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # 921
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGants de mécanicien
  • Style de protection des mainsGant
  • IsolationNon
  • Matériau de la doublure du gantPEHP
  • Couleur du dos du gantLime
  • Caractéristiques de haute visibilitéBouts des doigts haute visibilité
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEAA5
  • CouleurNoir, jaune
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA4
  • Couverture de l'enduit du gantSans revêtement
  • Arbre d'entraînementNon classé
  • Taille - Numérique11
  • Caractéristiques du gantSangle de traction, compatible avec les écrans tactiles
  • Support réflectifOui
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA3
  • Unité de ventePaire
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Régions résistantes aux coupures Complet
  • Style de manchette Bouillonnée, à enfiler
  • Matériau de paume Polyester
  • Matériau du dos (gants) Spandex
  • Construction du gant Coupé-cousu
  • Normes ANSI/ISEA 105
  • Compatible avec les écrans tactiles Oui
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Série X-Site
  • Performance du gant Usage général
  • Taille - alphabétique 2TG
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Oui
  • Paume - double épaisseur de fibre Non
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA 2 200 g
  • Nb de paires par paquet 1
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Non
  • Sans latex Non
  • Pays d’origine Viet Nam (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande