!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS DE MECANICIEN, NOIR, PR

GANTS DE MECANICIEN, NOIR, PR

IRONCLAD

GANTS DE MECANICIEN, NOIR, PR close
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
GANTS DE MECANICIEN, NOIR, PR

GANTS DE MECANICIEN, NOIR, PR

IRONCLAD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 26,36 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 316,32 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article IPWBHG06XXL
  • N° de modèle du manufacturier BHG-06-XXL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.25 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGants de mécanicien
  • IsolationNon
  • Matériau de la doublure du gantNon doublé
  • Couleur du dos du gantNoir
  • Matériau de protection des jointuresNéoprène
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEAA1
  • CouleurNoir
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA4
  • SérieBox Handler
  • Arbre d'entraînementNon classé
  • Caractéristiques du gantCourroie
  • Paume - double épaisseur de fibreNon
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA4 552
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA2
  • Unité de ventePaire
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Couleur du revêtement adhérentNoir
  • Matériau des couturesNylon
  • Style de manchette Autoagrippante
  • Matériau de paume Cuir synthétique
  • Matériau du dos (gants) Nylon
  • Construction du gant Coupé-cousu
  • Normes ANG
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Niveau de chauffage ANSI/ISEA Sans objet
  • Performance du gant Adhérence élevée
  • Matériau de revêtement de la poignée Silicone
  • Motif de prise Pas
  • Support réflectif Non
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA 215 g
  • Force de perforation ANSI/ISEA 50 N
  • Antistatique Non
  • Classement EN 388 3131A
  • Longueur du gant 9 po
  • Sans latex Oui
  • Pays d’origine Indonésie (sous réserve de modification)