!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MECHANICS GLOVES,9 SIZE- NUMERIC,PR

MECHANICS GLOVES,9 SIZE- NUMERIC,PR

IMPACTO

MECHANICS GLOVES,9 SIZE- NUMERIC,PR close
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
MECHANICS GLOVES,9 SIZE- NUMERIC,PR

MECHANICS GLOVES,9 SIZE- NUMERIC,PR

IMPACTO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $90.30 / PAIRE
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
  • N° article IMOAV759040
  • N° de modèle du manufacturier AV759040
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.3 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGant
  • NormesANSI/ISO 10819, ANSI S2.73-2002 (R 2007), CE, EN 388 2210, EN ISO 10819 : 2013
  • SérieAV7590
  • Taille - alphabétiqueG
  • Caractéristiques du gantLa conception de style mécanicien assure un ajustement et un confort excellents, les matériaux souples et flexibles assurent un retour tactile pour le contrôle des outils et la flexibilité de la main, les doigts sont entourés d'un tissu extensible, l'extrémité des doigts est renforcée, la paume texturée antidérapante avec dos élastique, poignet élastique avec fermeture auto-agrippante ajustable.
  • Unité de ventePaquet de plusieurs
  • Style de protection des mains Gant
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Méthode d'amortissement des vibrations Rembourré avec la technologie brevetée de la mousse
  • Taille - Numérique 9
  • Nb de paires par paquet 1
  • Classement EN 388 2.210