!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FASTFIT GANTS DE MÉCANICIEN,G(10),PLEIN DOIGT,CUIR SYNTHÉTIQUE,HAUTE VIS,JAUNE

FASTFIT GANTS DE MÉCANICIEN,G(10),PLEIN DOIGT,CUIR SYNTHÉTIQUE,HAUTE VIS,JAUNE

MECHANIX WEAR

FASTFIT GANTS DE MÉCANICIEN,G(10),PLEIN DOIGT,CUIR SYNTHÉTIQUE,HAUTE VIS,JAUNE close
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
FASTFIT GANTS DE MÉCANICIEN,G(10),PLEIN DOIGT,CUIR SYNTHÉTIQUE,HAUTE VIS,JAUNE

FASTFIT GANTS DE MÉCANICIEN,G(10),PLEIN DOIGT,CUIR SYNTHÉTIQUE,HAUTE VIS,JAUNE

MECHANIX WEAR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $26.74 / PAIRE
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
  • N° article MXWSFF91-010
  • N° de modèle du manufacturier CA-SFF-91-010
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # 920
  • Poids à l’expédition 0.15 lb

Informations sur le produit

Gants de mécanicien Mechanix Wear hi-vis FastFit SFF-91 jaunes de grande taille en tricot, cuir synthétique et TrekDry. Coutures en nylon, pouces partiels. Homologués ANSI/ISEA niveau 1 résistance aux perforations. Recouvrent entièrement les doigts, dotés de manchettes froncées à enfiler, homologués EN 388 avec une résistance 2121X. Haute visibilité, sangles de serrage, entre-doigt pouce renforcé et compatibles avec les écrans tactiles.

Spécifications techniques

  • ArticleGants de mécanicien
  • Style de manchetteBouillonnée, à enfiler
  • Matériau de paumeCuir synthétique
  • Matériau du dos (gants)TrekDry
  • Construction du gantCoupé-cousu
  • Compatible avec les écrans tactilesOui
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • SérieFastFit haute visibilité
  • Arbre d'entraînementNon classé
  • Taille - Numérique10
  • Caractéristiques du gantHaute visibilité, sangle de traction, fourche renforcée au niveau du pouce, compatible avec les écrans tactiles
  • Support réflectifOui
  • Force de perforation ANSI/ISEA20 N
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Sans latexNon
  • Régions résistantes aux coupures Côté paume
  • Isolation Non
  • Matériau de la doublure du gant Tricot
  • Couleur du dos du gant Lime
  • Normes EN 388
  • Couleur Jaune
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA Non testé
  • Performance du gant Usage général
  • Taille - alphabétique G
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Oui
  • Paume - double épaisseur de fibre Non
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 1
  • Antistatique Non
  • Classement EN 388 2121X
  • Longueur du gant 9 po
  • Matériau des coutures Nylon
  • Pays d’origine Viet Nam (sous réserve de modification)