Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Gants de mécanicien Ironclad I-Viz IVO2 oranges TG composés de TPR/nylon. Dotés de coutures en nylon et de pouces en aile. Ils sont homologués ANSI/ISEA niveau A2 résistance aux coupures/niveau 2 résistance aux perforations. Couvrent l’intégralité des doigts, dotés de manchettes autoagrippantes et homologués EN 388 avec une résistance 2121A. Haute visibilité avec des paumes et une fourche index-pouce renforcées.
Spécifications techniques
ArticleGants de mécanicien
IsolationNon
Matériau de la doublure du gantNon doublé
Couleur du dos du gantOrange
Matériau de protection des jointuresCaoutchouc thermoplastique
Résistance aux coupures ANSI/ISEAA2
CouleurOrange
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon testé
Performance du gantUsage général
Taille - alphabétiqueTG
Comprend un entredoigt-index renforcéOui
Paume - double épaisseur de fibreOui
Résistance aux perforations ANSI/ISEA2
AntistatiqueNon
Classement EN 3882121A
Longueur du gant9 po
Matériau des couturesNylon
Style de manchetteAutoagrippante
Matériau de paumeCuir synthétique
Matériau du dos (gants)Nylon, Spandex
Construction du gantCoupé-cousu
NormesEN 388
Compatible avec les écrans tactilesNon
Couverture des doigtsDoigt complet
SérieI-Viz
Arbre d'entraînementNon classé
Taille - Numérique10
Caractéristiques du gantHaute visibilité, paume renforcée, fourche index-pouce renforcée
Support réflectifOui
Force de perforation ANSI/ISEA30 N
Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
Style de main du gantGauche et droite
Sans latexOui
Pays d’origineIndonésie
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 67,36 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: