!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS DE MÉCANICIEN, TG(10), DOIGT COMPLET, CUIR SYNTHÉTIQUE, TPR, EN

GANTS DE MÉCANICIEN, TG(10), DOIGT COMPLET, CUIR SYNTHÉTIQUE, TPR, EN

IRONCLAD

GANTS DE MÉCANICIEN, TG(10), DOIGT COMPLET, CUIR SYNTHÉTIQUE, TPR, EN close
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
GANTS DE MÉCANICIEN, TG(10), DOIGT COMPLET, CUIR SYNTHÉTIQUE, TPR, EN

GANTS DE MÉCANICIEN, TG(10), DOIGT COMPLET, CUIR SYNTHÉTIQUE, TPR, EN

IRONCLAD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 37,01 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 444,12 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article IPWIVG2-05XL
  • N° de modèle du manufacturier IVG2-05-XL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.25 lb

Informations sur le produit

Ces gants de mécanicien Ironclad I-Viz IVG2 verts en taille TG sont composés de TPE/nylon. Dotés de coutures en nylon et de pouces en aile. Ils sont homologués ANSI/ISEA niveau A2 résistance aux coupures/niveau 2 résistance aux perforations. Ils couvrent l’intégralité des doigts, sont dotés de manchettes auto-agrippantes et sont homologués EN 388 avec une cote de 2121A. Haute visibilité avec des paumes et une fourche index-pouce renforcées.

Spécifications techniques

  • ArticleGants de mécanicien
  • IsolationNon
  • Matériau de la doublure du gantNon doublé
  • Couleur du dos du gantLime
  • Matériau de protection des jointuresCaoutchouc thermoplastique
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEAA2
  • CouleurVert
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon testé
  • Performance du gantUsage général
  • Taille - alphabétiqueTG
  • Comprend un entredoigt-index renforcéOui
  • Paume - double épaisseur de fibreOui
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA2
  • AntistatiqueNon
  • Classement EN 3882121A
  • Longueur du gant9 po
  • Matériau des couturesNylon
  • Style de manchette Autoagrippante
  • Matériau de paume Cuir synthétique
  • Matériau du dos (gants) Nylon, Spandex
  • Construction du gant Coupé-cousu
  • Normes EN 388
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Série I-Viz
  • Arbre d'entraînement Non classé
  • Taille - Numérique 10
  • Caractéristiques du gant Haute visibilité, paume renforcée, fourche index-pouce renforcée
  • Support réflectif Oui
  • Force de perforation ANSI/ISEA 30 N
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Non
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Sans latex Oui
  • Pays d’origine Indonésie (sous réserve de modification)