!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS, POIGNET AUTO-AGRIPPANTE, TAILLE M, JAUNE, PEAU CHÈVRE, PR

GANTS, POIGNET AUTO-AGRIPPANTE, TAILLE M, JAUNE, PEAU CHÈVRE, PR

MCR SAFETY

GANTS, POIGNET AUTO-AGRIPPANTE, TAILLE M, JAUNE, PEAU CHÈVRE, PR close
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
GANTS, POIGNET AUTO-AGRIPPANTE, TAILLE M, JAUNE, PEAU CHÈVRE, PR

GANTS, POIGNET AUTO-AGRIPPANTE, TAILLE M, JAUNE, PEAU CHÈVRE, PR

MCR SAFETY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $44.70 / PAIRE
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
  • N° article MSF964M
  • N° de modèle du manufacturier 964M
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.24 lb

Informations sur le produit

Ces gants de taille moyenne sont en peau de chèvre non doublé avec une durabilité moyenne. Ils ont des poignets auto-agrippants et sont disponibles en jaune avec une construction coupée et cousue, une couverture complète des doigts et un style de mécanicien.

Spécifications techniques

  • ArticleGants de mécanicien
  • Style de manchetteAutoagrippante
  • IsolationNon
  • Matériau de paumePeau de chèvre
  • Matériau du dos (gants)Nylon, Spandex
  • Construction du gantCoupé-cousu
  • Matériau de l'enduit du gantSans revêtement
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Niveau de chauffage ANSI/ISEA3
  • Couverture de l'enduit du gantSans revêtement
  • Arbre d'entraînementNon classé
  • Taille - Numérique8
  • Caractéristiques du gantPanneau d'identification, paume rembourrée, fourche de pouce renforcée
  • Paume - double épaisseur de fibreOui
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA4400
  • Force de perforation ANSI/ISEA74 N
  • Unité de ventePaire
  • Longueur du gant9 po
  • Style de protection des mains Gant
  • Niveau de chaleur EN 407 27 sec
  • Température max. 392 Degrees F
  • Matériau de la doublure du gant Non doublé
  • Couleur du dos du gant Lime
  • Normes ANSI/ISEA 105, EN 388
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA Non testé
  • Couleur Or, lime
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 4
  • Série 964
  • Performance du gant Usage général
  • Taille - alphabétique M
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Oui
  • Qualité de cuir Première qualité
  • Support réflectif Oui
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 3
  • Nb de paires par paquet 1
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Procédé de paume en cuir Grains
  • Pays d’origine Indonésie (sous réserve de modification)