Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces gants professionnels doublés marron à doigts complets, anti-abrasion et résistants aux chocs, ont une construction de paume nyl monocouche, un dos en poly et un rembourrage en néoprène au niveau des articulations. Ils ont également un niveau de résist aux coupures ANSI A2 et répondent aux normes anti-abrasion de niveau 2. Ils sont tle TTG/11 a/une manchette à fermeture autoagrippante et sont compatibles a/ les écrans tactiles.
Spécifications techniques
ArticleGants de mécanicien
Style de manchetteAutoagrippante
Matériau de paumeCuir synthétique
Matériau du dos (gants)Polyester
Construction du gantCoupé-cousu
NormesEN 388
Compatible avec les écrans tactilesOui
Couverture des doigtsDoigt complet
SérieCommand
Arbre d'entraînementNon classé
Taille - Numérique11
Caractéristiques du gantSangle de traction, compatible avec les écrans tactiles
Support réflectifNon
Grammes de coupe ANSI/ISEA635 g
Force de perforation ANSI/ISEA49 N
Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
Style de main du gantGauche et droite
Sans latexOui
Régions résistantes aux coupuresCôté paume
IsolationNon
Matériau de la doublure du gantNon doublé
Couleur du dos du gantBrun
Matériau de protection des jointuresNéoprène
Résistance aux coupures ANSI/ISEAA2
CouleurBrun
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA3
Performance du gantUsage général
Taille - alphabétique2TG
Comprend un entredoigt-index renforcéNon
Paume - double épaisseur de fibreNon
Cycles d'abrasion ANSI/ISEA2200
Résistance aux perforations ANSI/ISEA2
AntistatiqueNon
Classement EN 3883121
Longueur du gant9 po
Matériau des couturesNylon
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 71,89 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: