!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS,RÉSIST CHOCS / À L'ABRASION,ÉCRAN TACTILE,DOIGT COMPLET,P/7,BRUN,NYL/POLY/TPR

GANTS,RÉSIST CHOCS / À L'ABRASION,ÉCRAN TACTILE,DOIGT COMPLET,P/7,BRUN,NYL/POLY/TPR

IRONCLAD

GANTS,RÉSIST CHOCS / À L'ABRASION,ÉCRAN TACTILE,DOIGT COMPLET,P/7,BRUN,NYL/POLY/TPR close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GANTS,RÉSIST CHOCS / À L'ABRASION,ÉCRAN TACTILE,DOIGT COMPLET,P/7,BRUN,NYL/POLY/TPR

GANTS,RÉSIST CHOCS / À L'ABRASION,ÉCRAN TACTILE,DOIGT COMPLET,P/7,BRUN,NYL/POLY/TPR

IRONCLAD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 45,52 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 546,24 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article IPWIEXPIG02S
  • N° de modèle du manufacturier IEX-PIG-02-S
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.433 lb

Informations sur le produit

Ces gants doublés marron à doigts complets, anti-abrasion et résistants aux chocs, ont une construction de paume nyl monocouche, un dos en poly et un rembourrage en TPR au niveau des articulations. Ils ont également un niveau de résist aux coupures ANSI A2 et répondent aux normes anti-abrasion de niveau 2. Ils sont tle petite/7 a/une manchette à fermeture autoagrippante et sont compatibles a/ les écrans tactiles.

Spécifications techniques

  • ArticleGants de mécanicien
  • Style de manchetteAutoagrippante
  • Matériau de paumeCuir synthétique
  • Matériau du dos (gants)Polyester
  • Construction du gantCoupé-cousu
  • NormesEN 388
  • Compatible avec les écrans tactilesOui
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • SérieCommand
  • Arbre d'entraînementNon classé
  • Taille - Numérique7
  • Caractéristiques du gantRembourrage aux articulations et sur la paume, paume renforcée, compatible avec écrans tactiles
  • Support réflectifNon
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA500 g
  • Force de perforation ANSI/ISEA45 N
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Oui
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Sans latexOui
  • Régions résistantes aux coupures Côté paume
  • Isolation Non
  • Matériau de la doublure du gant Non doublé
  • Couleur du dos du gant Brun
  • Matériau de protection des jointures Caoutchouc thermoplastique
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A2
  • Couleur Brun
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 3
  • Performance du gant Usage général
  • Taille - alphabétique P
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Non
  • Paume - double épaisseur de fibre Non
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA 2200
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 2
  • Antistatique Non
  • Classement EN 388 3121AP
  • Longueur du gant 9 po
  • Matériau des coutures Nylon
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande