!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS,PRISE,RÉSIST CHOCS / À L'ABRASION,ÉCRAN TACTILE,DOIGT COMPLET,TG/10,BRUN,SILICONE/POLY/NÉO

GANTS,PRISE,RÉSIST CHOCS / À L'ABRASION,ÉCRAN TACTILE,DOIGT COMPLET,TG/10,BRUN,SILICONE/POLY/NÉO

IRONCLAD

GANTS,PRISE,RÉSIST CHOCS / À L'ABRASION,ÉCRAN TACTILE,DOIGT COMPLET,TG/10,BRUN,SILICONE/POLY/NÉO close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GANTS,PRISE,RÉSIST CHOCS / À L'ABRASION,ÉCRAN TACTILE,DOIGT COMPLET,TG/10,BRUN,SILICONE/POLY/NÉO

GANTS,PRISE,RÉSIST CHOCS / À L'ABRASION,ÉCRAN TACTILE,DOIGT COMPLET,TG/10,BRUN,SILICONE/POLY/NÉO

IRONCLAD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 36,84 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 442,08 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article IPWIEXPGG05XL
  • N° de modèle du manufacturier IEX-PGG-05-XL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.313 lb

Informations sur le produit

Ces gants de préhension à doigts complets doublés marron, résistants aux chocs et à l'abrasion, ont une paume en silicone monocouche, d'un dos en poly et d'un rembourrage en néoprène au niveau des articulations. Ils ont également un niveau de résist aux coupures ANSI A1 et répondent aux normes anti-abrasion de niveau 2. Ils sont tle TG/10 a/une manchette à fermeture autoagrippante et sont compatibles a/ les écrans tactiles.

Spécifications techniques

  • ArticleGants de mécanicien
  • Style de manchetteAutoagrippante
  • Matériau de paumeCuir synthétique
  • Matériau du dos (gants)Polyester
  • Construction du gantCoupé-cousu
  • NormesEN 388
  • Compatible avec les écrans tactilesOui
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • SérieCommand
  • Arbre d'entraînementNon classé
  • Taille - Numérique10
  • Matériau de revêtement de la poignéeSilicone
  • Motif de prisePas
  • Support réflectifNon
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA242 g
  • AntistatiqueNon
  • Classement EN 3883121
  • Longueur du gant9 po
  • Sans latexOui
  • Régions résistantes aux coupures Côté paume
  • Isolation Non
  • Matériau de la doublure du gant Non doublé
  • Couleur du dos du gant Beige
  • Matériau de protection des jointures Néoprène
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A1
  • Couleur Brun
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 5
  • Performance du gant Adhérence élevée
  • Taille - alphabétique TG
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Non
  • Caractéristiques du gant Sangle de traction, compatible avec les écrans tactiles
  • Paume - double épaisseur de fibre Non
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA 15168
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 1
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Non
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Couleur du revêtement adhérent Gris
  • Matériau des coutures Nylon
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande