!
Browser upgrade recommended: Improve your Grainger.ca experience by upgrading your browser to Edge or Chrome. Learn more about our supported browsers.
Back to Top
GANTS,PRISE,RÉSIST CHOCS / À L'ABRASION,ÉCRAN TACTILE,DOIGT COMPLET,G/9,BRUN,SILICONE/POLY/NÉO

GANTS,PRISE,RÉSIST CHOCS / À L'ABRASION,ÉCRAN TACTILE,DOIGT COMPLET,G/9,BRUN,SILICONE/POLY/NÉO

IRONCLAD

GANTS,PRISE,RÉSIST CHOCS / À L'ABRASION,ÉCRAN TACTILE,DOIGT COMPLET,G/9,BRUN,SILICONE/POLY/NÉO close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Rotate: Use top-to-bottom, side-to-side by use of mouse arrow.
  2. Zoom In: Double click on image.
  3. Zoom Out/Reset: Put photo at full zoom & then double click.
Roll over image to zoom.
Available only while supplies last. Quantities may be limited. The Item is FINAL SALE.
GANTS,PRISE,RÉSIST CHOCS / À L'ABRASION,ÉCRAN TACTILE,DOIGT COMPLET,G/9,BRUN,SILICONE/POLY/NÉO

GANTS,PRISE,RÉSIST CHOCS / À L'ABRASION,ÉCRAN TACTILE,DOIGT COMPLET,G/9,BRUN,SILICONE/POLY/NÉO

IRONCLAD

Web Price If you have a User ID, sign in to view your account pricing. Your price may be different from the price displayed. : 36,84 $ / PAIRE

EHC: EHC :
Min Qty 12 = 442,08 $

Compliance and Restrictions

  • None

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Availability
Availability
Availability Service is temporarily down Available for pickup on: To view Availability, please select a Branch
Availability Service is temporarily down Expected to arrive on: To view Availability for another location, please enter postal code below Availability dates may vary based on the assortment of product in the cart and is not final until you complete your order.

Selected Branch


Please select pick up location
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • Item # IPWIEXPGG04L
  • Mfr. Model # IEX-PGG-04-L
  • UNSPSC # 46181500
  • CATALOGUE PAGE # N/A
  • Shipping Weight 0.305 lbs

Product Details

Ces gants de préhension à doigts complets doublés marron, résistants aux chocs et à l'abrasion, ont une paume en silicone monocouche, d'un dos en poly et d'un rembourrage en néoprène au niveau des articulations. Ils ont également un niveau de résist aux coupures ANSI A1 et répondent aux normes anti-abrasion de niveau 2. Ils sont tle G/9 a/une manchette à fermeture autoagrippante et sont compatibles a/ les écrans tactiles.

Technical Specs

  • ArticleGants de mécanicien
  • Style de manchetteAutoagrippante
  • Matériau de paumeCuir synthétique
  • Matériau du dos (gants)Polyester
  • Construction du gantCoupé-cousu
  • NormesEN 388
  • Compatible avec les écrans tactilesOui
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • SérieCommand
  • Arbre d'entraînementNon classé
  • Taille - Numérique9
  • Matériau de revêtement de la poignéeSilicone
  • Motif de prisePas
  • Support réflectifNon
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA242 g
  • AntistatiqueNon
  • Classement EN 3883121
  • Longueur du gant9 po
  • Sans latexOui
  • Régions résistantes aux coupures Côté paume
  • Isolation Non
  • Matériau de la doublure du gant Non doublé
  • Couleur du dos du gant Beige
  • Matériau de protection des jointures Néoprène
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A1
  • Couleur Brun
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 5
  • Performance du gant Adhérence élevée
  • Taille - alphabétique G
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Non
  • Caractéristiques du gant Sangle de traction, compatible avec les écrans tactiles
  • Paume - double épaisseur de fibre Non
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA 15168
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 1
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Non
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Couleur du revêtement adhérent Gris
  • Matériau des coutures Nylon
  • Country of Origin Chine (subject to change)

Compliance and Restrictions

  • None

SDS Document Not Found

For assistance please contact the SDS Coordinator by email at productcompliance@grainger.ca

Accessories

Add to Order List

Your items were added

Your items were added to some lists

Max quantity exceeded. The item could not be added to the following List(s)

No Existing List Found. Please Create New List below.

Your list has been created

Please select a list