!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS,RÉSIST CHOCS/RÉSIST,ÉCRAN TACTILE,DOIGT COMPLET,M/8,NR/BLC,CUIR DE CHÈVRE/POLY/NÉO

GANTS,RÉSIST CHOCS/RÉSIST,ÉCRAN TACTILE,DOIGT COMPLET,M/8,NR/BLC,CUIR DE CHÈVRE/POLY/NÉO

IRONCLAD

GANTS,RÉSIST CHOCS/RÉSIST,ÉCRAN TACTILE,DOIGT COMPLET,M/8,NR/BLC,CUIR DE CHÈVRE/POLY/NÉO close
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
GANTS,RÉSIST CHOCS/RÉSIST,ÉCRAN TACTILE,DOIGT COMPLET,M/8,NR/BLC,CUIR DE CHÈVRE/POLY/NÉO

GANTS,RÉSIST CHOCS/RÉSIST,ÉCRAN TACTILE,DOIGT COMPLET,M/8,NR/BLC,CUIR DE CHÈVRE/POLY/NÉO

IRONCLAD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 34,33 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 411,96 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article IPWIEXMPLW03M
  • N° de modèle du manufacturier IEX-MPLW-03-M
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.264 lb

Informations sur le produit

a/un rembourrage au niveau des articulations en néoprène et une construction de paume en cuir de chèvre monocouche, ainsi qu'un niveau de résist aux coupures ANSI A1, ces gants à doigts complets compatibles a/ les écrans tactiles sont résistants aux chocs et ont un indice de résist à l'abrasion de niveau 2. Ces gants en cuir doublés nrs et blcs, tle M/8, ont un dos en poly et une fermeture de manchette autoagrippante.

Spécifications techniques

  • ArticleGants de mécanicien
  • IsolationNon
  • Matériau de la doublure du gantNon doublé
  • Couleur du dos du gantNoir/blanc
  • Matériau de protection des jointuresNéoprène
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEAA1
  • CouleurNoir, blanc
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA3
  • Performance du gantUsage général
  • Taille - alphabétiqueM
  • Comprend un entredoigt-index renforcéNon
  • Paume - double épaisseur de fibreNon
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA1773
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA2
  • AntistatiqueNon
  • Classement EN 3882121
  • Longueur du gant9 po
  • Procédé de paume en cuirGrains
  • Style de manchette Autoagrippante
  • Matériau de paume Peau de chèvre
  • Matériau du dos (gants) Polyester
  • Construction du gant Coupé-cousu
  • Normes EN 388
  • Compatible avec les écrans tactiles Oui
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Série Command
  • Arbre d'entraînement Non classé
  • Taille - Numérique 8
  • Caractéristiques du gant Sangle de traction, compatible avec les écrans tactiles
  • Support réflectif Non
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA 222 g
  • Force de perforation ANSI/ISEA 36 N
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Non
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Sans latex Oui
  • Matériau des coutures Nylon
  • Pays d’origine Indonésie (sous réserve de modification)