!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS MÉCANICIEN, DOUBLE, TAILLE TG, NOIR

GANTS MÉCANICIEN, DOUBLE, TAILLE TG, NOIR

BOB DALE

GANTS MÉCANICIEN, DOUBLE, TAILLE TG, NOIR close
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
GANTS MÉCANICIEN, DOUBLE, TAILLE TG, NOIR

GANTS MÉCANICIEN, DOUBLE, TAILLE TG, NOIR

BOB DALE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $30.42 / PAIRE
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
  • N° article ALG20-9-816B-XL
  • N° de modèle du manufacturier 20-9-816-BXL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181537
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.5 lb

Informations sur le produit

Ces gants de mécanicien doublés sont disponibles en taille T-grande et de couleur noire. Ces gants sont conçus pour la sécurité et la protection des mains.

Spécifications techniques

  • ArticleGants de mécanicien
  • Style de manchetteAutoagrippante
  • IsolationOui
  • Matériau de la doublure du gantNon doublé
  • Couleur du dos du gantNoir
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Couverture de l'enduit du gantSans revêtement
  • Arbre d'entraînementNon classé
  • Taille - Numérique10
  • Caractéristiques du gantPaume renforcée
  • Paume - double épaisseur de fibreOui
  • Nb de paires par paquet1
  • AntistatiqueNon
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Sans latexNon
  • Style de protection des mains Gant
  • Matériau d'isolation des gants Thinsulate
  • Matériau de paume Peau de chèvre
  • Matériau du dos (gants) Spandex
  • Construction du gant Coupé-cousu
  • Couleur Noir, blanc
  • Série X-Site
  • Performance du gant Usage général
  • Taille - alphabétique TG
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Non
  • Qualité de cuir Première qualité
  • Support réflectif Non
  • Unité de vente Paire
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Non
  • Longueur du gant 9 po