Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces gants de mécanicien Ironclad Ranchworx RWC2 noirs/tans de grande taille sont composés de cuir. Dotés de coutures en nylon et de pouces en aile. Homologués ANSI/ISEA niveau 2 résistance aux perforations. Ils présentent une intégrité des doigts, un manchette enfilable et comportent des dragonnes, des paumes et des pouce renforcés.
Spécifications techniques
ArticleGants de mécanicien
IsolationNon
Matériau de la doublure du gantNon doublé
Couleur du dos du gantNoir/beige
NormesEN 388
CouleurNoir, tan
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon testé
Performance du gantUsage général
Taille - alphabétiqueG
Comprend un entredoigt-index renforcéOui
Paume - double épaisseur de fibreNon
Résistance aux perforations ANSI/ISEA2
AntistatiqueNon
Style de main du gantGauche et droite
Sans latexOui
Matériau des couturesNylon
Style de manchetteÀ enfiler
Matériau de paumePeau de chèvre
Matériau du dos (gants)Nylon, Spandex
Construction du gantCoupé-cousu
Compatible avec les écrans tactilesNon
Couverture des doigtsDoigt complet
SérieRanchworx
Arbre d'entraînementNon classé
Taille - Numérique9
Caractéristiques du gantCourroie, paume renforcée, fourche index-pouce renforcée
Reflective BackingNon
Force de perforation ANSI/ISEA41 N
Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
Longueur du gant9 po
Procédé de paume en cuirGrains
Pays d’origineIndonésie
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 30,42 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: