!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS MÉCANICIEN, TAILLE M, NOIR/CITRON/ROUGE, CUIR SYNTHÉTIQUE

GANTS MÉCANICIEN, TAILLE M, NOIR/CITRON/ROUGE, CUIR SYNTHÉTIQUE

MCR SAFETY

GANTS MÉCANICIEN, TAILLE M, NOIR/CITRON/ROUGE, CUIR SYNTHÉTIQUE close
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
GANTS MÉCANICIEN, TAILLE M, NOIR/CITRON/ROUGE, CUIR SYNTHÉTIQUE

GANTS MÉCANICIEN, TAILLE M, NOIR/CITRON/ROUGE, CUIR SYNTHÉTIQUE

MCR SAFETY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $50.55 / PAIRE
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
  • N° article MSFPD2901M
  • N° de modèle du manufacturier PD2901M
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.63 lb

Informations sur le produit

Ces gants de mécanicien à doigts complets sont de taille moyenne et la paume est rembourrée et fabriquée en cuir synthétique. Les coutures de ces gants sont en coton-polyester, avec un poignet auto-agrippant et une fermeture. Ces gants sont de couleur noire, citron et rouge.

Spécifications techniques

  • ArticleGants de mécanicien
  • Style de protection des mainsGant
  • Style de manchetteAutoagrippante
  • IsolationNon
  • Matériau de paumePVC
  • Matériau du dos (gants)Spandex
  • Construction du gantCoupé-cousu
  • Caractéristiques de haute visibilitéSupport haute visibilité
  • Matériau de l'enduit du gantPVC
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Type de protection antichocStandard
  • SériePredator multi-tâches
  • Performance du gantUsage général
  • Taille - alphabétiqueM
  • Comprend un entredoigt-index renforcéOui
  • Caractéristiques du gantPaume renforcée, fourche index-pouce renforcée
  • Paume - double épaisseur de fibreNon
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA1000
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA2
  • Force d'impact ANSI/ISEA8 kN
  • Unité de ventePaire
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
  • Longueur du gant9 po
  • Sans latexNon
  • Régions résistantes aux coupures Côté paume
  • Niveau de protection contre les chocs ANSI/ISEA 1
  • Niveau de chaleur EN 407 60 secondes
  • Température max. 176 Degrees F
  • Matériau de la doublure du gant Non doublé
  • Couleur du dos du gant Noir/lime
  • Matériau de protection des jointures Caoutchouc thermoplastique
  • Normes ANSI/ISEA 105, EN 388
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A2
  • Couleur Noir, rouge, jaune
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 3
  • Niveau de chauffage ANSI/ISEA 1
  • Couverture de l'enduit du gant Paume et doigts
  • Arbre d'entraînement Non classé
  • Taille - Numérique 8
  • Matériau de revêtement de la poignée PVC
  • Qualité de cuir Première qualité
  • Support réflectif Oui
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA 647 g
  • Force de perforation ANSI/ISEA 34 N
  • Nb de paires par paquet 1
  • Antistatique Non
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Couleur du revêtement adhérent Rouge
  • Matériau des coutures Coton, polyester
  • Pays d’origine Viet Nam (sous réserve de modification)