!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MECHANICS GLOVES, XL (11), FULL FINGER, SYNTHETIC LEATHER, SLIP-ON, BLACK

MECHANICS GLOVES, XL (11), FULL FINGER, SYNTHETIC LEATHER, SLIP-ON, BLACK

RINGERS GLOVES

MECHANICS GLOVES, XL (11), FULL FINGER, SYNTHETIC LEATHER, SLIP-ON, BLACK close
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
MECHANICS GLOVES, XL (11), FULL FINGER, SYNTHETIC LEATHER, SLIP-ON, BLACK

MECHANICS GLOVES, XL (11), FULL FINGER, SYNTHETIC LEATHER, SLIP-ON, BLACK

RINGERS GLOVES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $31.38 / pair
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
  • N° article RIN113-11
  • N° de modèle du manufacturier 113-11
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.4 lb

Informations sur le produit

These black Ringers Gloves Turbo Plus 113 mechanics gloves are size X-large and are made with synthetic leather. In addition, they have nylon stitching, and straight thumb style. They are full-finger, have a shirred slip-on cuff, and an EN 388 Rating of 2131, and a max temp of 212 Degrees F. They feature reinforced thumb crotch, silicone-free materials, and touchscreen compatibility.

Spécifications techniques

  • ItemMechanics Gloves
  • Cuff StyleShirred Slip-On
  • Maximum Temperature212 Degrees F
  • Glove Liner MaterialUnlined
  • Glove Back ColourBlack
  • StandardsEN 388
  • ColourBlack
  • ANSI/ISEA Abrasion LevelNot Tested
  • Glove PerformanceGeneral Purpose
  • Size- AlphaXL
  • Includes Reinforced Thumb CrotchYes
  • Includes Double PalmNo
  • ANSI/ISEA Cut Load200 g
  • Anti-StaticNo
  • Glove Hand StyleLeft and Right
  • Latex-FreeYes
  • Cut-Resistance Coverage Palm Side
  • Insulated No
  • Palm Material Synthetic Leather
  • Glove Back Material Polyester Mesh
  • Glove Construction Cut and Sewn
  • Touchscreen Compatible Yes
  • Finger Coverage Full Finger
  • Series Turbo Plus
  • Minimum Temperature Not Rated
  • Size- Numeric 11
  • Glove Features Reinforced Thumb Crotch, Silicone-Free, Touchscreen Compatible
  • Reflective Backing No
  • Sold As Pair
  • EN 388 Rating 2131
  • Glove Length 9 in
  • Stitching Material Nylon
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Documentation