!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS,RÉSIST CHOCS/À L'ABRASION,ÉCRAN TACTILE,DOIGT COMPLET,TG/10,NR,POLY/NYL/NÉO

GANTS,RÉSIST CHOCS/À L'ABRASION,ÉCRAN TACTILE,DOIGT COMPLET,TG/10,NR,POLY/NYL/NÉO

IRONCLAD

GANTS,RÉSIST CHOCS/À L'ABRASION,ÉCRAN TACTILE,DOIGT COMPLET,TG/10,NR,POLY/NYL/NÉO close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GANTS,RÉSIST CHOCS/À L'ABRASION,ÉCRAN TACTILE,DOIGT COMPLET,TG/10,NR,POLY/NYL/NÉO

GANTS,RÉSIST CHOCS/À L'ABRASION,ÉCRAN TACTILE,DOIGT COMPLET,TG/10,NR,POLY/NYL/NÉO

IRONCLAD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 25,02 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 300,24 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article IPWIEXMPG05XL
  • N° de modèle du manufacturier IEX-MPG-05-XL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.227 lb

Informations sur le produit

a/un rembourrage en néoprène au niveau des articulations et une construction de paume nyl monocouche, ainsi qu'un niveau de résists aux coupures ANSI A2, ces gants professionnels sont résistants aux chocs et ont un indice de résist à l'abrasion de niveau 2. Ces gants nrs doublés, tle TG/10, ont un dos en poly, une fermeture de manchette autoagrippante et sont compatibles a/ les écrans tactiles.

Spécifications techniques

  • ArticleGants de mécanicien
  • Style de manchetteAutoagrippante
  • Matériau de paumeCuir synthétique
  • Matériau du dos (gants)Polyester
  • Construction du gantCoupé-cousu
  • NormesEN 388
  • Compatible avec les écrans tactilesOui
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • SérieCommand
  • Arbre d'entraînementNon classé
  • Taille - Numérique10
  • Caractéristiques du gantSangle de traction, compatible avec les écrans tactiles
  • Support réflectifNon
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA635 g
  • Force de perforation ANSI/ISEA49 N
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Sans latexOui
  • Régions résistantes aux coupures Côté paume
  • Isolation Non
  • Matériau de la doublure du gant Non doublé
  • Couleur du dos du gant Noir
  • Matériau de protection des jointures Néoprène
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A2
  • Couleur Noir
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 3
  • Performance du gant Usage général
  • Taille - alphabétique TG
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Non
  • Paume - double épaisseur de fibre Non
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA 2200
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 2
  • Antistatique Non
  • Classement EN 388 2121
  • Longueur du gant 9 po
  • Matériau des coutures Nylon
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande