Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces gants antidérapants à pouce complet sont disponibles en taille Grand, de couleur noire et grise et ont un style de doigt renforcé Armortex. La paume est en Armortex, le RENFORCÉment est en TrekDry ajusté et les coutures sont en fil de polyester, avec un poignet auto-agrippant en TPR et une fermeture large.
Spécifications techniques
ArticleGants de mécanicien
IsolationNon
Matériau de la doublure du gantTricot
Couleur du dos du gantGris
NormesEN 388
CouleurNoir, gris
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon testé
Performance du gantAdhérence élevée
Taille - alphabétiqueG
Comprend un entredoigt-index renforcéOui
Caractéristiques du gantCourroie, fourche index-pouce renforcée
Paume - double épaisseur de fibreNon
Résistance aux perforations ANSI/ISEA1
AntistatiqueNon
Classement EN 3881121X
Longueur du gant9 po
Sans latexNon
Style de manchetteAutoagrippante
Matériau de paumeCuir synthétique
Matériau du dos (gants)Polyester, Spandex
Construction du gantCoupé-cousu
Compatible avec les écrans tactilesNon
Couverture des doigtsDoigt complet
SérieSpécialité
Arbre d'entraînementNon classé
Taille - Numérique10
Matériau de revêtement de la poignéePolyuréthane
Motif de priseÀ pois
Support réflectifNon
Force de perforation ANSI/ISEA20 N
Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
Style de main du gantGauche et droite
Couleur du revêtement adhérentGris
Matériau des couturesNylon
Pays d’origineViet Nam
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca