Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Gardez vos mains au chaud et protégées avec ces gants d'hiver robustes. La paume en cuir synthétique noir est renforcée par des patchs Rubbertec à double couture, résistants à l'abrasion et antidérapants. Les gants de taille TTG ont des phalanges en néoprène avec un passepoil haute visibilité et un nouveau design côtelé.
Spécifications techniques
ArticleGants de mécanicien
Style de manchetteAutoagrippante
IsolationOui
Matériau de la doublure du gantSki-Dri2
Couleur du dos du gantGris
Matériau de protection des jointuresNéoprène
CouleurNoir, gris
SérieX-Site
Performance du gantUsage général
Taille - alphabétique2TG
Comprend un entredoigt-index renforcéNon
Paume - double épaisseur de fibreOui
Nb de paires par paquet1
AntistatiqueNon
Style de main du gantGauche et droite
Sans latexNon
Style de protection des mainsGant
Matériau d'isolation des gantsThinsulate
Matériau de paumeCuir synthétique
Matériau du dos (gants)Spandex
Construction du gantCoupé-cousu
Compatible avec les écrans tactilesNon
Couverture des doigtsDoigt complet
Couverture de l'enduit du gantSans revêtement
Arbre d'entraînementNon classé
Taille - Numérique11
Caractéristiques du gantJointures rembourrées, paume renforcée, fourche index-pouce renforcée, essuie-sueur sur le pouce
Support réflectifNon
Unité de ventePaire
Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
Longueur du gant9 po
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 30,40 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: