!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS DE MÉCANICIEN, TG(10), PLEIN DOIGT, CUIR SYNTHÉTIQUE, NOIR

GANTS DE MÉCANICIEN, TG(10), PLEIN DOIGT, CUIR SYNTHÉTIQUE, NOIR

IRONCLAD

GANTS DE MÉCANICIEN, TG(10), PLEIN DOIGT, CUIR SYNTHÉTIQUE, NOIR close
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
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE. Voir l’article de remplacement
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne. Voir l’article de remplacement.
GANTS DE MÉCANICIEN, TG(10), PLEIN DOIGT, CUIR SYNTHÉTIQUE, NOIR

GANTS DE MÉCANICIEN, TG(10), PLEIN DOIGT, CUIR SYNTHÉTIQUE, NOIR

IRONCLAD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $28.43 / PAIRE
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
  • N° article IPWG-EXMPRE05XL
  • N° de modèle du manufacturier G-EXMPRE-05-XL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # 913
  • Poids à l’expédition 0.22 lb

Informations sur le produit

Ces gants de mécanicien Ironclad EXO-EXMPRE noirs/verts de très grande taille sont composés de néoprène et de polyester. Dotés de coutures en nylon et de pouces ailés. Homologués ANSI/ISEA niveau 1 résistance aux perforations. Ils couvrent l’intégralité des doigts, sont dotés de manchettes auto-agrippantes et homologués EN 388 avec une résistance 2131. Paumes rembourrées, renforcées.

Spécifications techniques

  • ArticleGants de mécanicien
  • IsolationNon
  • Matériau de la doublure du gantNon doublé
  • Couleur du dos du gantNoir
  • Matériau de protection des jointuresNéoprène
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • SérieEXO
  • Arbre d'entraînementNon classé
  • Taille - Numérique10
  • Caractéristiques du gantPaume rembourrée, paume renforcée
  • Support réflectifNon
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA114 g
  • AntistatiqueNon
  • Classement EN 3882131
  • Longueur du gant9 po
  • Matériau des couturesNylon
  • Style de manchette Autoagrippante
  • Matériau de paume Cuir synthétique
  • Matériau du dos (gants) Polyester
  • Construction du gant Coupé-cousu
  • Normes EN 388
  • Couleur Noir, vert
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 3
  • Performance du gant Usage général
  • Taille - alphabétique TG
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Non
  • Paume - double épaisseur de fibre Non
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA 1596
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 1
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Non
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Sans latex Oui