Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces gants de mécanicien Ironclad EXO-EXMPG noirs/verts de taille TTG sont composés de néoprène et de polyester. Dotés de coutures en nylon. Homologués ANSI/ISEA niveau 1 résistance aux perforations. Ils couvrent l’intégralité des doigts, sont dotés de manchettes auto-agrippantes, homologués EN 388 avec une cote 2121 et sont caractérisés de dragonnes.
Spécifications techniques
ArticleGants de mécanicien
IsolationNon
Matériau de la doublure du gantNon doublé
Couleur du dos du gantNoir
Matériau de protection des jointuresNéoprène
Compatible avec les écrans tactilesNon
Couverture des doigtsDoigt complet
SérieEXO
Arbre d'entraînementNon classé
Taille - Numérique11
Caractéristiques du gantCourroie
Support réflectifNon
Grammes de coupe ANSI/ISEA138 g
Force de perforation ANSI/ISEA10 N
Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
Style de main du gantGauche et droite
Sans latexOui
Style de manchetteAutoagrippante
Matériau de paumeCuir synthétique
Matériau du dos (gants)Polyester
Construction du gantCoupé-cousu
NormesEN 388
CouleurNoir, vert
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA2
Performance du gantUsage général
Taille - alphabétique2TG
Comprend un entredoigt-index renforcéNon
Paume - double épaisseur de fibreNon
Cycles d'abrasion ANSI/ISEA889
Résistance aux perforations ANSI/ISEA1
AntistatiqueNon
Classement EN 3882121
Longueur du gant9 po
Matériau des couturesNylon
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca