!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS DE MÉCANICIEN, 2TG(11), PLEIN DOIGT, CHÈVRE, PAUME RENFORCÉE

GANTS DE MÉCANICIEN, 2TG(11), PLEIN DOIGT, CHÈVRE, PAUME RENFORCÉE

IRONCLAD

GANTS DE MÉCANICIEN, 2TG(11), PLEIN DOIGT, CHÈVRE, PAUME RENFORCÉE close
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
GANTS DE MÉCANICIEN, 2TG(11), PLEIN DOIGT, CHÈVRE, PAUME RENFORCÉE

GANTS DE MÉCANICIEN, 2TG(11), PLEIN DOIGT, CHÈVRE, PAUME RENFORCÉE

IRONCLAD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 30,76 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 369,12 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article IPWG-EXMLR06XXL
  • N° de modèle du manufacturier EXO2-MLR-06-XXL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.269 lb

Informations sur le produit

Ces gants de mécanicien Ironclad EXO-MLR noirs/verts de taille TTG sont composés de néoprène ainsi que de polyester. Dotés de coutures en nylon. Homologués ANSI/ISEA niveau 1 résistance aux perforations. Couvrent l’intégralité des doigts, dotés de manchettes autoagrippantes et homologués EN 388 avec une résistance 2121. Dotés de sangles de serrage et de paumes renforcées.

Spécifications techniques

  • ArticleGants de mécanicien
  • IsolationNon
  • Matériau de la doublure du gantNon doublé
  • Couleur du dos du gantGris
  • Matériau de protection des jointuresNéoprène
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • SérieEXO
  • Arbre d'entraînementNon classé
  • Taille - Numérique11
  • Caractéristiques du gantSangle de traction, paume renforcée
  • Support réflectifNon
  • Force de perforation ANSI/ISEA10 N
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Sans latexOui
  • Style de manchette Autoagrippante
  • Matériau de paume Peau de chèvre
  • Matériau du dos (gants) Polyester
  • Construction du gant Coupé-cousu
  • Normes EN 388
  • Couleur Noir, vert
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA Non testé
  • Performance du gant Usage général
  • Taille - alphabétique 2TG
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Non
  • Paume - double épaisseur de fibre Non
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 1
  • Antistatique Non
  • Classement EN 388 2121
  • Longueur du gant 9 po
  • Matériau des coutures Nylon