!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS,RÉSIST CHOCS/RÉSIST,ÉCRAN TACTILE,DOIGT COMPLET,M/8,NR/JNE,CUIR DE CHÈVRE/POLY/NÉO

GANTS,RÉSIST CHOCS/RÉSIST,ÉCRAN TACTILE,DOIGT COMPLET,M/8,NR/JNE,CUIR DE CHÈVRE/POLY/NÉO

IRONCLAD

GANTS,RÉSIST CHOCS/RÉSIST,ÉCRAN TACTILE,DOIGT COMPLET,M/8,NR/JNE,CUIR DE CHÈVRE/POLY/NÉO close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GANTS,RÉSIST CHOCS/RÉSIST,ÉCRAN TACTILE,DOIGT COMPLET,M/8,NR/JNE,CUIR DE CHÈVRE/POLY/NÉO

GANTS,RÉSIST CHOCS/RÉSIST,ÉCRAN TACTILE,DOIGT COMPLET,M/8,NR/JNE,CUIR DE CHÈVRE/POLY/NÉO

IRONCLAD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 34,33 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 411,96 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article IPWIEXMPLG03M
  • N° de modèle du manufacturier IEX-MPLG-03-M
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.29 lb

Informations sur le produit

a/un rembourrage au niveau des articulations en néoprène et une construction de paume en cuir de chèvre monocouche, ainsi qu'un niveau de résist aux coupures ANSI A1, ces gants à doigts complets compatibles a/ les écrans tactiles sont résistants aux chocs et ont un indice de résist à l'abrasion de niveau 2. Ces gants en cuir doublés nrs et jnes, tle M/8, ont un dos en poly et une fermeture de manchette autoagrippante.

Spécifications techniques

  • ArticleGants de mécanicien
  • IsolationNon
  • Matériau de la doublure du gantNon doublé
  • Couleur du dos du gantNoir/jaune
  • Matériau de protection des jointuresNéoprène
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEAA1
  • CouleurNoir, or
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA3
  • Performance du gantUsage général
  • Taille - alphabétiqueM
  • Comprend un entredoigt-index renforcéNon
  • Paume - double épaisseur de fibreNon
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA1773
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA2
  • AntistatiqueNon
  • Classement EN 3882121
  • Longueur du gant9 po
  • Procédé de paume en cuirGrains
  • Style de manchette Autoagrippante
  • Matériau de paume Peau de chèvre
  • Matériau du dos (gants) Polyester
  • Construction du gant Coupé-cousu
  • Normes EN 388
  • Compatible avec les écrans tactiles Oui
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Série Command
  • Arbre d'entraînement Non classé
  • Taille - Numérique 8
  • Caractéristiques du gant Sangle de traction, compatible avec les écrans tactiles
  • Support réflectif Non
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA 222 g
  • Force de perforation ANSI/ISEA 36 N
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Non
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Sans latex Oui
  • Matériau des coutures Nylon
  • Pays d’origine Indonésie (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande